{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304315 20 | |
EAN / GTIN | 4045197289056 | |
Manufacturer number | 304315 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-A 63 A = 120 20 mm GARANT
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 741,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 2 099,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
62 styck i lager
NOK 1 404,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
80 styck i lager
NOK 1 686,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Form | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |