{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304317 16 | |
EAN / GTIN | 4045197709158 | |
Manufacturer number | 304317 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-A 63 A = 120 16 mm HOLEX
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 1 404,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 741,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
100 styck i lager
NOK 2 099,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 1 686,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Form | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |