{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302597 6 | |
EAN / GTIN | 4062406100063 | |
Manufacturer number | 302597 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form AD 6 mm
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 652,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
106 styck i lager
NOK 917,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
69 styck i lager
NOK 917,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 30 kort | BT 30 kort | BT 30 kort |
Utvändig-⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Form | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |