{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302597 10 | |
EAN / GTIN | 4062406100087 | |
Manufacturer number | 302597 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form AD 10 mm
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 584,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
90 styck i lager
NOK 862,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
120 styck i lager
NOK 848,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 30 kort | BT 30 kort | BT 30 kort |
Utvändig-⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Form | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 10 | 10 | 10 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |