Weldonhållare Form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 10mm

Article no.: 303610 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
132 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 10 mm
fäste BT 30 kort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-2; ISO 7388-2
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
Utförande BT-DC
utkragningslängd A-mått 50 mm
a 1 mm
Utvändig-⌀ D 35 mm
Reservspännskruv nr 309900 10
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 303610 10
EAN / GTIN 4062406250072
Manufacturer number 303610 10

Beskrivelse

Utförande:

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång).

Fördel:

Genom dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen skapas en mer stabil och exakt spännsitution:
  • Bättre ytkvalitet
  • Längre verktygsanvändningstider
  • Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)
  • Bättre rundgångsnoggrannhet
Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen