{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 303610 12 | |
EAN / GTIN | 4062406250089 | |
Manufacturer number | 303610 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 12mm
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 839,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
78 styck i lager
NOK 852,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 578,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |