{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302597 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100711 | |
Manufacturer number | 302597 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare Form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 20mm
on request
På lager
90 styck i lager
NOK 578,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 4 033,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 852,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 839,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 30 kort | PSC-80 kort | BT 30 kort | BT 30 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |