{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 20 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 37,5 mm | |
Skaftbredd b | 16 mm | |
totallängd L | 84,5 mm | |
Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273830 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197515988 | |
Manufacturer number | 273830 16/4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() eco-sticksvarvhållare höger 16/4 mm GARANT
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 2 709,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 1 984,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 2 080,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 2 709,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 169,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
axiell spårstickning kan göras | no | yes | yes | no | yes |
totallängd L | 84,5 | 100 | 100 | 92,5 | 150 |
Invändig | ja | nej | nej | ja | nej |
Huvudängd L1 | 37,5 | 35 | 37 | 45,5 | 48 |
Spårbredd w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Användning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |