{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Spårbredd w | 5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 25 mm | |
Funktionsbredd L4 | 26,5 mm | |
Huvudängd L1 | 40,5 mm | |
Skaftbredd b | 25 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273830 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197531339 | |
Manufacturer number | 273830 25/5 |