eco-sticksvarvhållare höger 25/4 mm GARANT

Article no.: 273830 25/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Spårbredd w 4 mm
Användning Höger
Invändig ja
Stickdjup tmax 20 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 40,5 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 112 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273830 25/4
EAN / GTIN 4045197517203
Manufacturer number 273830 25/4

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.
Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen