eco-sticksvarvhållare höger 16/4 mm GARANT

Article no.: 273860 16/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Eco
    Spårbredd w 4 mm
    Användning Höger
    Invändig ja
    Stickdjup tmax 28 mm
    Funktionsbredd L4 16 mm
    Huvudängd L1 45,5 mm
    Skaftbredd b 16 mm
    totallängd L 92,5 mm
    Skruvar 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    axiell spårstickning kan göras no
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 273860 16/4
    EAN / GTIN 4045197581969
    Manufacturer number 273860 16/4

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

    Anmärkning:

    Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.
    Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen