{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Spårbredd w | 4 mm | |
Stickdjup tmax | 28 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 48 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skruvar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
Artikkelkode | 273860 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197581976 | |
Manufacturer number | 273860 20/4 |