{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 29,4 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 90 mm | |
Utkragningslängd LA | 113 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 09T308 28-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236615 29,4 | |
EAN / GTIN | 4047109286863 | |
Manufacturer number | U43 22940 |