KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 24 mm

Article no.: 236615 24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 24
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 72 mm
Utkragningslängd LA 92 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
ISO-kod vändskär SOGX 080308 24-...
Skruvsats förvändskär 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236615 24
EAN / GTIN 4047109277311
Manufacturer number U43 22400

Beskrivelse

Utförande:

  • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
  • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
  • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
  • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Användningsdata:

  • Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605236610.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 24 mm

KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 24 mm

on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK  6 624,48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
NOK  5 500,08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
NOK  4 511,15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Invändig ja ja ja
Skaft ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766
Skruvsats förvändskär 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Effektiv längd L1 72 72 75
Serie KUB Pentron® Power Drill HOLEX Pro
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar
Utkragningslängd LA 92 92 97

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen