KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 45 mm

Article no.: 236615 45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 45
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 135 mm
Utkragningslängd LA 166 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 68 mm
ISO-kod vändskär SOGX 130508 46-...
Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236615 45
EAN / GTIN 4047109276871
Manufacturer number U43 34500

Beskrivelse

Utförande:

  • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
  • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
  • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
  • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Användningsdata:

  • Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605236610.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen