{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 44 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 132 mm | |
Utkragningslängd LA | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 130508 46-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236615 44 | |
EAN / GTIN | 4047109276895 | |
Manufacturer number | U43 34400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 3×D, ⌀ DC m7: 44mm
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 8 113,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 7 440,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
ISO-kod vändskär | SOGX 130508 46-... | SOGX 130511 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skruvsats förvändskär | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 132 mm | 132 mm |
Utkragningslängd LA | 162 mm | 162 mm |