KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 3×D, ⌀ DC m7: 22,5mm

Article no.: 236615 22,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Pentron®
Nominell⌀ D 22,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 69 mm
Utkragningslängd LA 89 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
ISO-kod vändskär SOGX 07T208 20-...
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236615 22,5
EAN / GTIN 4047109277342
Manufacturer number U43 12250

Beskrivelse

Utförande:

  • Maximal kapacitet och livslängd genom optimal hållfasthet hos grundhållaren och speciell ytbehandling.
  • Mycket god måttnoggrannhet under mycket besvärliga borrningsförhållanden.
  • Kostnadseffektiv lagerhållning genom identiska in- och utvändiga vändskär.
  • Axelförskjuten borrning till Vmax= 0,25 mm är möjlig. Maximal diameter genom utstyrning = D + 0,5 mm.

Håltolerans: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Användningsdata:

  • Vid extrema bearbetningssituationer.

Med vändskär nr 236605236610.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i utförande 2×D och 3×D med ABS®-skaft samt i tumdimensioner.
Utförande med PSC-skaft kan levereras på förfrågan.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 22,5mm

KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft, 3×D, ⌀ DC m7: 22,5mm

on request
På lager
4 styck i lager
NOK  6 208,24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
NOK  5 327,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager
NOK  4 377,43
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D 3×D 3×D
Invändig ja ja ja
Nominell⌀ D 22,5 22,5 22,5
Skaft ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766
Effektiv längd L1 69 mm 69 mm 69 mm
Serie KUB Pentron® Power Drill HOLEX Pro
Produktslag Vändskärsborrar Vändskärsborrar Vändskärsborrar

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen