{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 15,2 mm | |
Sort | HB7530 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
för grundelement storlek | 15 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Semi Standard | ja | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikkelkode | 231640 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197659446 | |
Manufacturer number | 231640 15,2 |