HiPer-Drill skärinsats M7, HB7530, ⌀ D: 11-Xmm

Article no.: 231640 11-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 577,97 / st.
  • from 5 st.
    NOK  1 315,00 / st.
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
⌀-Område 11,00 mm - 11,49 mm
Sort HB7530
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 11
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,19 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231640 11-X
EAN / GTIN 4062406635985
Manufacturer number 231640 11-X

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.
Leveranstid: 10 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen