HiPer-Drill skärinsats Form E 10 mm

Article no.: 231690 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Sänkdiameter (mm) Unit price incl. VAT
  • Försänkningsstegvinkel: 180

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
Sänkdiameter 10 mm
Sort HB7530
Försänkningsstegvinkel 180 grad
För DIN-insexskruvar M5
passar till diameter genomgående hål 5,5 mm
Produktslag Skärinsats för försänkning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231690 10
EAN / GTIN 4045197750884
Manufacturer number 231690 10

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Form E 180° skär med 142° centrerspets och eggfas 0,5 mm.

Användningsdata:

För genomgående hål för skruvar enligt DIN-ISO 273 och försänkningar enligt DIN 74, blad 2, form H, J och K, utförande medel.
För skruvar enligt DIN 912, 6912 och 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Anmärkning:

Andra dimensioner levereras på begäran. Skärdatan gäller för stomme 5×D.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen