HiPer-Drill skärinsats M7 HB 7530 27,75 mm GARANT

Article no.: 231640 27,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel: 135
  • Semi Standard: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 27,75 mm
Sort HB7530
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel 135 grad
för grundelement storlek 27
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,4 mm/v
Semi Standard ja
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Produktslag Skärinsats för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231640 27,75
EAN / GTIN 4045197640468
Manufacturer number 231640 27,75

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.
Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd ≤ 20 µm. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D.
Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen