{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 33 mm - 33,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 272 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Spännskruv | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
totallängd L | 379 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231615 33 | |
EAN / GTIN | 4045197726018 | |
Manufacturer number | 231615 33 |