HiPer-Drill stomme 8×D 15 mm GARANT

Article no.: 231615 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
Utförande 8×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 15 mm - 15,99 mm
Effektiv längd L1 128 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
Spännskruv 231999 8IP (0,9 Nm)
totallängd L 203 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 231615 15
EAN / GTIN 4045197603203
Manufacturer number 231615 15

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket höga matningshastigheter och maximala prestanda tack vare utforming av geometri och val av substrat och beläggning.
  • Exakt placering av skärets arbetsposition tack vare v-slipad vändskärsficka och säker fastspänning genom mitthålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd.
  • Skaftstöd för högsta stabilitet under användning.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Rekommendation:

Borra ett pilothål.

Anmärkning:

Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spännskruven ska bytas vid vart femte skärinsatsbyte.
Sänk vc–värdena med 20 %.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.
För processäker användning av borren krävs ett föregående pilothål 1,5xD med borr 231600 och samma skärinsatsstorlek och typ. Pilothålet höjer processäkerheten.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen