{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 152 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Spännskruv | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
totallängd L | 237 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231615 18 | |
EAN / GTIN | 4045197603234 | |
Manufacturer number | 231615 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill stomme 8×D 18 mm GARANT
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 6 103,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 7 253,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 7 978,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Diameterområde Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Skaftlängd Ls | 56 | 56 | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |