HELISLOT skivfräsar utan fläns 125/7 mm

Article no.: 227722 125/7
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / Zeff (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELISLOT
Skär-⌀ DC 125 mm
effektivt antal skär Zeff 7
Antal vändskärsplattor 14
Skaftutförande  med hål
maximalt inskärsdjup ae max 34 mm
totallängd Ltot 16 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Slitsbredd ap 12 mm
tillverkarens beteckning SDN D125-12-40-XN09
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227722 125/7
EAN / GTIN 7291075430837
Manufacturer number 3343111

Beskrivelse

Utförande:

Ekonomisk bearbetning av spår och T-spår. Olika slitsbredder med bara en vändskärsstorlek genom säteskonceptet med förskjutna skär. Kvadratiska vändskär med positiv spånvinkel som ger en effektiv och skonsam bearbetning. Hög processäkerhet tack vare optimerat plattstöd i sätet.

Reservdel:

Skruvsats för Vändskär nr 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen