{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 6 | |
Antal vändskärsplattor | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 25 mm | |
totallängd Ltot | 16 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Slitsbredd ap | 12 mm | |
tillverkarens beteckning | SDN D100-12-32-XN09 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 227722 100/6 | |
EAN / GTIN | 7291075430820 | |
Manufacturer number | 3343110 |