{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 14 | |
Antal vändskärsplattor | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 34 mm | |
totallängd Ltot | 14 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Slitsbredd ap | 10 mm | |
tillverkarens beteckning | SDN D125-10-40-XN09 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 227722 125/14 | |
EAN / GTIN | 7291075430790 | |
Manufacturer number | 3343103 |