XNMU 090408-PNTN UNI

Article no.: 227784 UNI
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
70 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELISLOT
ISO-kod vändskär XNMU 090408-PNTN
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC808
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 8
Geometri PNTN
tillverkarens beteckning XNMU 090408-PNTN IC808
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227784 UNI
EAN / GTIN 7291075426885
Manufacturer number 3343120

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae max

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen