{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Antal skär Z | 1 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 16 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 5 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 13 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 14 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,86 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 4 mm | |
Passande vändskär | BD.. 0703 | |
Vändskärsskruv | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227100 8/1 | |
EAN / GTIN | 4960664462728 | |
Manufacturer number | THN03600 |