Hörnfräs 90° MECX cylindriskt skaft 17/3L mm

Article no.: 227100 17/3L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 17 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 31 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 32 mm
Rampningsvinkel αmax 0,88 grad
Rampningslängd L för αmax 13 mm
Passande vändskär BD.. 0703
Vändskärsskruv 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 227100 17/3L
EAN / GTIN 4960664462780
Manufacturer number THN03619

Beskrivelse

Beskrivning:

Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen