Hörnfräs 90° MECX cylindriskt skaft 16/4 mm

Article no.: 227100 16/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 16 mm
    Antal skär Z 4
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 6 mm
    Utkragningslängd L1 20 mm
    totallängd Ltot 100 mm
    Skaftdiameter Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 13 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 29 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,95 grad
    Rampningslängd L för αmax 12 mm
    Passande vändskär BD.. 0703
    Vändskärsskruv 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 227100 16/4
    EAN / GTIN 4960664462773
    Manufacturer number THN03615

    Beskrivelse

    Beskrivning:

    Förbättrad produktivitet även vid instabila bearbetningsförhållanden tack vare mycket liten delning. Låga skärkrafter och hög stabilitet för liten vibrationstendens. Möjliggör fler fräsarbeten som ansatsfräsning, rampning etc.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen