{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Antal skär Z | 1 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 17 mm | |
totallängd Ltot | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 17 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 18 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,91 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 6 mm | |
Passande vändskär | BD.. 0703 | |
Vändskärsskruv | 229706 (T6; 0,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227100 10/1 | |
EAN / GTIN | 4960664462735 | |
Manufacturer number | THN03602 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° MECX cylindriskt skaft 10/1 mm
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 2 514,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 741,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd Ltot | 80 mm | 80 mm |
Passande vändskär | BD.. 0703 | AP.. 1003.. |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |
⌀ D3 | 7 mm | 7 mm |
Rampningsvinkel αmax | 1,91 grad | 2,94 grad |
Rampningslängd L för αmax | 6 mm | 4,85 mm |