Hörnfräs 90° MFWN med hål 160/10 mm

Article no.: 225615 160/10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 160 mm
    Antal skär Z 10
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 8 mm
    totallängd Ltot 63 mm
    Fästhåls⌀ 40 mm
    Passande vändskär WNMU 0806..
    Vändskärsskruv 229700 (T15; 4,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 225615 160/10
    EAN / GTIN 4960664647712
    Manufacturer number THN04704

    Beskrivelse

    Utförande:

    Fräs med dubbelsidiga vändskär.
    Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.
    Utan invändig kylning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen