WNMU 080608 EN-GM PR1525 ST1400

Article no.: 225620 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
294 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMU 080608 EN-GM
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 − 0,3 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 225620 ST1400
EAN / GTIN 4960664648948
Manufacturer number TLB09310

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 6 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 13° ger en markant sänkning av skärkraften.

Användningsdata:

GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen