{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Underläggsplatta | 229751 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 225615 100/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647620 | |
Manufacturer number | THN04692 |