WNMU 080608 EN-SM PR1535 INOX

Article no.: 225625 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
164 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WNMU 080608 EN-SM
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,06 − 0,2 mm
Antal byten/skär 6
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 225625 INOX
EAN / GTIN 4960664686162
Manufacturer number TLC09311

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

MEGACOAT-belagda vändskär med 6 skär i dubbelsidigt utförande. Den stora axiella spånvinkeln på maximalt 13° ger en markant sänkning av skärkraften.

Användningsdata:

SM-geometrin är starkt positiv och lättkärande.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen