• Ingen pris tilgjengelig

LOGIQ4FEED högmatningsfräs 20/3

Article no.: 221104 20/3

Select article variation and quantity

⌀ DC / Antal skär Z Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie LOGIQ4FEED
    Skär-⌀ DC 20 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftutförande  med gänga
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    ⌀ D3 12,6 mm
    totallängd Ltot 25 mm
    Fästgänga M M10
    spiralfräsning ⌀ Dmin 32,6 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 39 mm
    spiralfräsning ap 0,8 mm
    Rampningsvinkel αmax 2,7 grad
    Rampningslängd L för αmax 19,08 mm
    Passande vändskär XNMU040310..
    tillverkarens beteckning FFX4 ED20/.78-3-M10-04
    Produktslag Kopierfräsar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 221104 20/3
    EAN / GTIN 7291075393309
    Manufacturer number 3336689

    Beskrivelse

    Utförande:

    Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

    Reservdel:

    Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen