LOGIQ4FEED högmatningsfräs 25/4

Article no.: 221104 25/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / Antal skär Z Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie LOGIQ4FEED
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D3 17,6 mm
totallängd Ltot 30 mm
Fästgänga M M12
spiralfräsning ⌀ Dmin 42,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 49 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 1,8 grad
Rampningslängd L för αmax 28,64 mm
Passande vändskär XNMU040310..
tillverkarens beteckning FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Produktslag Kopierfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221104 25/4
EAN / GTIN 7291075393316
Manufacturer number 3336690

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen