LOGIQ4FEED högmatningsfräs 35/5

Article no.: 221104 35/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / Antal skär Z Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie LOGIQ4FEED
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D3 27,6 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M 16
spiralfräsning ⌀ Dmin 62,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 69 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 1,1 grad
Rampningslängd L för αmax 46,87 mm
Passande vändskär XNMU040310..
tillverkarens beteckning FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Produktslag Kopierfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221104 35/5
EAN / GTIN 7291075393330
Manufacturer number 3336692

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen