• Ingen pris tilgjengelig

XNMU 043010HP S

Article no.: 221214 S
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie LOGIQ4FEED
    ISO-kod vändskär XNMU 043010HP
    Typ S
    Hörnradie 1 mm
    Sort IC5820
    Skärmaterial VHM
    Programmeringsradie vid ap max 1,8 mm
    maximalt sågdjup ap max 0,8 mm
    Matning fz 0,4 mm
    Antal byten/skär 4
    Geometri HP
    tillverkarens beteckning FFX4 XNMU 040310HP IC5820
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 221214 S
    EAN / GTIN 7291075393453
    Manufacturer number 3336661

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Inconel
    S
    35
    vått maximal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

    Anmärkning:

    Användningsriktvärden för ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Forms

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamblad

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjer

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen