{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 48,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | POMX 0704.. | |
Skruvsats förvändskär | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 213210 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197783578 | |
Manufacturer number | 213210 63/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hi5 högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 63/6mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 5 575,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 5 697,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 |
totallängd Ltot | 50 mm | 50 mm |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 mm | 1,15 mm |
⌀ D3 | 48,6 mm | 47 mm |