Hi5 högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 66/6mm

Article no.: 213210 66/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Hi5
Skär-⌀ DC 66 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1,4 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär POMX 0704..
Skruvsats förvändskär 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 90 grad
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213210 66/6
EAN / GTIN 4045197783585
Manufacturer number 213210 66/6

Beskrivelse

Utförande:

Extra lugn gång tack vare differentialdelning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 10IP.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen