{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,4 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | POMX 0704.. | |
Skruvsats förvändskär | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 213210 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197783554 | |
Manufacturer number | 213210 50/5 |