{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,15 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 110 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
spiralfräsning ap | 1,15 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,37 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 46,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219933 (15IP, 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 9 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 212910 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197321046 | |
Manufacturer number | 212910 63/6 |