{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 66 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 122 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 130 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,64 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 53,55 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Artikkelkode | 213006 66/7 | |
EAN / GTIN | 4062406266776 | |
Manufacturer number | 213006 66/7 |