{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | XOMU094812ZZER | |
Typ | TI | |
Sort | HB4430 | |
Skärmaterial | VHM | |
Rekommenderat skärdjup ap max | 0,8 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
Programmeringsradie vid ap max | 2 mm | |
Matning fz per tand | 0,6 mm | |
Antal byten/skär | 3 | |
Beläggning | PVD | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 213032 TI | |
EAN / GTIN | 4062406266592 |