{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 94 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,87 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 39,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Manufacturer number | 213006 52/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Double högmatningsfräs 52/5 mm
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 4 927,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 4 314,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Inställningsvinkel κ | 15 | 16 |
totallängd Ltot | 50 | 40 |
Passande vändskär | XOMU094812 | XDM.090416 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Rampningslängd L för αmax | 39,55 | 37,43 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |