XOMU094812ZZER, HB415, Typ: UNI

Article no.: 213036 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  351,76 / st.
  • from 10 st.
    NOK  293,11 / st.
on request
På lager
1 007 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XOMU094812ZZER
Typ UNI
Sort HB415
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 2 mm
Antal byten/skär 6
Beläggning AlTiN
Hörnradie 1,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 213036 UNI
EAN / GTIN 4062406266608
Manufacturer number 213036 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt vändskärskoncept med dubbelsidiga 3-skäriga vändskärsplattor (2×3 skär). Kraftfulla skärmaterial för extra god ekonomi.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen