{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Uni | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206367 8/3,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046974 | |
Manufacturer number | 206367 8/3,0 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI HM-torusfräs, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/3,0mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 823,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 1 171,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
82 styck i lager
NOK 1 004,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
82 styck i lager
NOK 1 004,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
95 styck i lager
NOK 882,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,7 mm |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | h10 | h10 | f8 |
Skärradie R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |