{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Uni | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206367 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047063 | |
Manufacturer number | 206367 12/2,0 |